Description:
- Conçu pour le travail à l'intérieur et à l'extérieur, pour une utilisation à longue distance
- Centrage automatique à une touche pour un alignement longue distance
- Diode laser verte haute intensité pour une visibilité maximale, jusqu'à 4x meilleure visibilité que les lasers rouges
- Plaques frontales réglables pour éviter les reflets laser
- Conçu pour les conditions de construction difficiles, certifié IP66 et résistant aux chutes jusqu'à 1,5 m de haut
- ±5 plage de mise à niveau automatique pour une configuration rapide et précise
- Zone de travail de 300 mètres avec détecteur (RD300G), optimisée pour les applications longue distance
- Ecran de détection facile à lire, affichage rétroéclairé pour une visibilité claire à l'intérieur comme à l'extérieur
- Le détecteur RD300G avec télécommande intégré vous permet de régler le laser à distance
- Alarme avec notification de l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou déclenché
- Plus de 32 heures d'autonomie avec la batterie M18 B5
- Précision de ±1,6 mm à 30 m pour une grande précision sur le chantier
- ONE-KEY™ Locating fournit un réseau de localisation gratuit basé sur le cloud et une plate-forme de gestion des stocks pour les outils. ONE-KEY™ a également une fonction de verrouillage. La fonction de rapport fournit un journal complet de l'activité et de la précision de l'outil
- 100% compatible avec la gamme d’outils MILWAUKEE® M18™.
Caractéristique(s):
- Mise à niveau automatique : +/- 5 degrés
- Serrage: 18 V
Livraison:
1 x bloc-batterie M18 B5, M12-18 C chargeur, valise, 1 x RD300G, borne de détection, 2 x AA batterie