Scie sauteuse sans fil HD18JSB-402C.

Réf.: 4933426660
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 4933426660
EAN / GTIN 4002395002139
Réf. fabricant 4933426660
Article hors catalogue L00800 4018
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Une vitesse de coupe adaptée et une meilleure longévité des lames
  • REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
  • FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame
  • Système de fixation FIXTEC breveté pour un changement de la lame rapide sans outil et ajustable de 0 à 45°
  • Mouvement pendulaire à 4 positions pour une meilleure performance
  • Système d'extraction de poussière intégré
  • Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse
  • Semelle en fonte d'aluminium ajustable pour une meilleure durabilité
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.9 (M18 B4)
  • Poids avec pack de batteries : 2.9
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 120
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : HD18 JSB-402C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 2 batteries 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, semelle glissante, 2 lames de scie, coffret de transport
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 120
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10