Scie sauteuse sans fil HD18JSB-0

Réf.: 4933417845
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 4933417845
EAN / GTIN 4002395241590
Réf. fabricant 4933417845
Article hors catalogue L00820 83
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Puissante scie sauteuse sans fil 18 V
  • Moteur à 4 pôles pour une puissance maximale dans un design compact
  • Électronique REDLINK® - protection contre les surcharges pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et de la boîte de vitesses*
  • Batterie REDLITHIUM™ avec surveillance d'une seule cellule pour une plus grande autonomie, plus de puissance et une plus longue durée de vie de la batterie
  • Électronique avec contrôle de la vitesse de course à 2 niveaux
  • Réglage de la course pendulaire à 4 voies + position neutre pour une meilleure performance de coupe et une plus longue durée de vie de la lame
  • Dispositif réglable de soufflage des copeaux
  • Guidage précis de la lame de scie grâce à un grand rouleau de guidage surbaissé avec roulement à aiguilles
  • Plaque de base stable en aluminium moulé et semelle de glissement en plastique
  • Système de changement rapide de la lame de scie FIXTEC
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits Milwaukee™ M18

Caractéristique(s):

  • Piles rechargeables fournies : pas de piles rechargeables fournies
  • Piles rechargeables : Li-ion
  • Capacité des piles rechargeables [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2. 2
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.9 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 2.9
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 120
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : HD18 JSB-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : semelle glissante, 2 lames de scie
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 120
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10