Sand Disc HP 150/6 HL G280-50pc

Réf.: 4932499983
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
Référence article 4932499983
EAN / GTIN 4058546571474
Réf. fabricant 4932499983
Article hors catalogue L01870 118880
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Papier flexible d'oxyde d'aluminium avec un revêtement anti-poussière et anti-colmatageAnti-colmatage pour un retrait de la matière plus rapide et une augmentation de la productivitéDurée de vie 2 fois plus longue que le papier standardApplicable sur tous les types de bois, peinture, plâtre, mastic et laqueFeuilles abrasives High Performance pour ponceuses excentriques

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 150 mm
  • Grain: 280
  • Adapté pour: M18BOS125 et ROS125E