Cisaille à tôle gauche

Réf.: 4932499011
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
Référence article 4932499011
EAN / GTIN 4058546528805
Réf. fabricant 4932499011
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lames à micro-denture pour une meilleure adhérence sur la pièce à travailler
  • Poignée ergonomique pour un grand confort d’utilisation et moins de fatigue
  • Le ressort de torsion ouvre automatiquement la lame pendant la coupe pour une progression plus rapide du travail et moins d’effort
  • Rapport de levier optimal pour une progression plus facile du travail dans les matériaux plus épais
  • Mécanisme de verrouillage à une main pour une productivité accrue
  • Design compact pour une progression plus facile du travail sans se coincer
  • Pour les coupes courtes, droites et en forme. Idéal pour les petits rayons et les encoches
  • Identification facile du sens de coupe sur la tête, la poignée et grâce au code couleur.
  • Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip durable pour un grand confort d’utilisation.

Caractéristique(s):

  • Codage couleur: Rouge
  • Longueur totale: 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans l’aluminium: 1 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 1 mm
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 0,6 mm
  • Sens de la coupe: Gauche