FORET DIAMANT GEN III 32MM (X1)

Réf.: 4932498352
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
Référence article 4932498352
EAN / GTIN 4058546522216
Réf. fabricant 4932498352
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Spécialement conçus pour les professionnels qui ont besoin de forer dans des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine / grès / carrière, les matériaux en fer ou en fibre de verre, où il est plus difficile de percer avec des forets classiques
  • Eau: Ces forets nécessitent un approvisionnement limité en eau contrairement aux foreuses diamant classiques qui nécessitent un débit d’eau continu. Il suffit de tremper la mèche dans l’eau au début de chaque trou à percer durant 5 secondes
  • Trous propres: Les perceuses forment des trous net et précis
  • Durée de vie: Pour assurer une longue durée de vie, nous utilisons un diamant de haute qualité pour une coupe rapide
  • Durabilité: Corps en alliage dur qui ne se plie pas facilement
  • Nos forets Diamond Plus™ garantissent d’excellentes performances et une durée de vie supérieure, même dans le cas d’une utilisation avec le plus dur des matériaux
  • Polyvalent: Peut-être utilisé soit sur une meuleuse d’angle avec adaptateur correspondant soit avec une perceuse

Caractéristique(s):

  • porte-outils: 1/4 pouce
  • Diamètre: 32 mm