SET 5 FORET MX4 SDS PLUS- UK

Réf.: 4932498298
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Référence article 4932498298
EAN / GTIN 4058546521677
Réf. fabricant 4932498298
Article hors catalogue L01870 118090
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La géométrie symétrique à quatre coupes (4 x 90) garantit des trous de perçage circulaires pour un montage optimal des chevilles
  • Pointe de foret affûtée pour un taraudage facile et précis et une durée de vie plus longue en cas de coups de renfort
  • Tête en carbure monobloc soudée pour une durée de vie optimale
  • géométrie hélicoïdale à 4 spirales : L'hélice à grand volume permet un transport optimal de la poussière de perçage
  • Pointe de centrage pour un taraudage facile et précis
  • L'élément en carbure monobloc soudé permet un canal d'entrée en spirale plus grand pour une vitesse de perçage plus rapide. Plus de carbure pour une plus longue durée de vie de la pointe de foret et donc du foret
  • Chanfreins de renfort plus grands pour une plus grande résistance aux chocs de renfort
  • Nouvelle géométrie en spirale : épine en spirale étroite vers la pointe du foret pour un transport rapide de la poussière de perçage, une vitesse de perçage plus élevée et un faible frottement. Spirale plus large vers l'arbre récepteur pour une plus grande stabilité et un risque réduit de rupture. Jusqu'à 20 % de trous de forage en plus par charge de batterie par rapport à une perceuse à percussion à 4 lames standard dans le béton
  • Certification PGM
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces : 5

Livraison:

Diamètre 5,5 x 115 mm, diamètre 5,5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm