DISQUE À TRONÇONNER PRO+ 125MM X 0,8 MM

Réf.: 4932498201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Référence article 4932498201
EAN / GTIN 4058546520700
Réf. fabricant 4932498201
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Application : Disques à tronçonner en métal extra-fins de haute qualité, sans acier ni soufre pour l'acier. Idéal pour couper l'acier inoxydable, l'acier résistant aux acides, Hardox, la fonte, la bande de ressort, Acier doux et à outils
  • Caractéristiques : vitesse de coupe 50 % plus rapide et génération de poussière réduite de 50 % par rapport aux disques standard de 3 mm. Réduction de l'usure des matériaux

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125 mm
  • Type : SCS 42 / 125