SET 8 FORETS BETON PREMIUM

Réf.: 4932493881
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
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
Référence article 4932493881
EAN / GTIN 4058546510411
Réf. fabricant 4932493881
Article hors catalogue L01870 118293
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Ces foret de haute qualité avec pointe carbure (TCT) sont adaptés au forage dans le béton, le béton rempli de gaz, la maçonnerie, l'ardoise et le granit
  • Spirale rouge pour une différenciation facile dans le boîte à outils
  • Convient pour le embout/douille en mode rotation et course

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces : 8

Livraison:

Diamètre 4 x 90 mm. Diamètre 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm. Diamètre 8 / 10 / 12 x 150 mm