Insulated Multi-Bit Screwdriver

Réf.: 4932493658
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4932493658
EAN / GTIN 4058546485290
Réf. fabricant 4932493658
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900) pour une sécurité accrue. Testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
  • Diamètre de tige fin pour faciliter l'accès aux vis de petite taille
  • Pochette compacte et souple incluse pour un accès rapide et facile aux embouts
  • Les dimensions des embouts sont gravées au laser pour une identification plus facile
  • Trou pour lanière anti-chute permettant de fixer facilement l'outil à la gamme de sécurité Milwaukee afin de pouvoir l'utiliser en hauteur

Caractéristique(s):

  • Contenu: TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25
  • Conditionné par: 1
  • Longueur: 226 mm
  • Longueur de poignée: 126 mm

Livraison:

TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier