PACKOUT MODULE TOURNEVIS PINCES 10PC

Réf.: 4932493638
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
Référence article 4932493638
EAN / GTIN 4058546485092
Réf. fabricant 4932493638
Article hors catalogue L01870 118196
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Poignée confortable à 3 panneaux à trois lobes pour une meilleure adhérence et un transfert de puissance optimal
  • Permanent identification of the porte-outils pour une identification facile
  • Pointe magnétique trempée pour une longue durée de vie et une prise en main sûre
  • Rapport de démultiplication idéal pour un travail facile
  • Les bords arrondis de la tête de travail empêchent les dommages accidentels
  • Mousse de haute qualité pour une longue durabilité, spécifications de taille découpées au laser pour une reconnaissance facile et rapide de la taille et fond rouge pour une identification rapide des outils manquants

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces : 10

Livraison:

250 mm pince multiprise, 180 mm pince universelle, pince ronde Langbeck 205 mm, 160 mm pince coupante transversale, Tri-lobe tournevis PZ1 x 6,5, PZ2 x 125, Tri-lobe tournevis fendu SL 0,8 x 4 x 100, SL 0,5 x 3 x 75, SL 1,0 x 100 x 125, SL 1,2 x 5,5 x 125