MODULE CLÉ PLATE 4PC

Réf.: 4932493630
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
Référence article 4932493630
EAN / GTIN 4058546485016
Réf. fabricant 4932493630
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Design fin pour une accessibilité optimale
  • Poignée arrondie à profil en T pour un confort d'utilisation élevé
  • Marquages de taille de couleur pour une identification plus facile
  • Le chromage de haute qualité empêche la formation de rouille

Caractéristique(s):

  • Hauteur : 45 mm
  • Longueur : 1785 mm

Livraison:

24 x 26 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 32 mm