PINCE ÉTAU TORQUE LOCK™ LARGE 305MM

Réf.: 4932493619
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
Référence article 4932493619
EAN / GTIN 4058546484903
Réf. fabricant 4932493619
Article hors catalogue L01870 118095
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • TORQUE LOCK™ : préhension et serrage faciles et rapides de pièces plates ou rondes. Vis de réglage avec grand œillet
  • Le mâchoires de prise à grande surface optimise les points de pression pour une variété d'applications grâce à une utilisation efficace et facile d'une seule main
  • Mâchoires trempées pour une plus grande force de préhension sur le matériau
  • Le chromage de haute qualité fournit un protection anticorrosion idéal

Caractéristique(s):

  • Longueur : 343 mm
  • Tour d'envergure : 90 mm