MODULE DOUILLE A CHOC 3/4 - 12 PCS

Réf.: 4932493398
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
Référence article 4932493398
EAN / GTIN 4058546482695
Réf. fabricant 4932493398
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Insert pour 30 pouces / 78 cm servante d’atelier
  • L’acier résistant aux chocs SHOCKWAVE™ (chrome-molybdène) est un acier de très haute qualité pour une durée de vie particulièrement longue.
  • Ajusté avec précision par 6 points de serrage
  • Conception longue pour la fixation de boulons longs
  • Tailles poinçonnées et codées par couleur pour une différenciation facile ainsi qu'un numéro d'article gravé laser durable
  • Double trou et écrou pour une fixation facile des accessoires de secours

Caractéristique(s):

  • Longueur : 41,7 cm
  • Taille du tiroir : Totale

Livraison:

Longueur du poinçon SHOCKWAVE™ 3/4 po : 22/24/27/30/32/33/36 mm. SHOCKWAVE™ 3/4 pouces rallonge 150 mm. SHOCKWAVE™ 3/4 pouces rallonge 250 mm. SHOCKWAVE™ adaptateur 3/4 pouce carré - 1/2 pouce carré. SHOCKWAVE™ adaptateur 3/4 pouce carré - 1 pouce carré. Joint universel SHOCKWAVE™ 3/4 pouces. En mousse avec base en plastique 417 x 355 mm