Ruban non tissé lime ruban 13 x 457 mm grossière (5 pièces)

Réf.: 4932492884
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
Type de produit Brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 4932492884
EAN / GTIN 4058546477554
Réf. fabricant 4932492884
Article hors catalogue L01850 1552
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Bandes fabriqué en nylon non tissé avec des grain abrasifs pour un traitement de surface sans endommager ou retirer le matériau de base
  • pour le ponçage fin, l'ébavurage, le matage et la finition sur tous les métaux (inox compris)

Caractéristique(s):

  • Largeur: 13 mm
  • Grain: grossier
  • Longueur: 457 mm