Lame diamant SPEEDCROSS XHUDD 125 mm

Réf.: 4932492148
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932492148
EAN / GTIN 4058546415150
Réf. fabricant 4932492148
Article hors catalogue L00800 5052
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisable sur tous les matériaux durs de construction
  • jusqu'à 15 mm de hauteur de segment (350mm) pour une plus longue durée de vie
  • Technologie diamantée positionnée pour une durée de vie et des performances optimales
  • dents soudées au laser pour une coupe extrêmement agressive

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Largeur de coupe [mm] : 2.6