Ensemble SHOCKWAVE (35 pièces)

Réf.: 4932492003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 4932492003
EAN / GTIN 4058546413705
Réf. fabricant 4932492003
Article hors catalogue L01870 117485
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : embouts de vissage SHOCKWAVE™ : 24 x 25 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm de long 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ clés à douille magnétiques 48 mm de long : Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ porte-embouts magnétique de 60 mm de long

Livraison:

Embouts de vissage SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm de long 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 clés magnétiques SHOCKWAVE™ de 48 mm de long: Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™, longueur 60 mm