Lot de 70 pièces pour cliquet et insert pour clé

Réf.: 4932480716
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 4932480716
EAN / GTIN 4058546410018
Réf. fabricant 4932480716
Article hors catalogue L01850 1058
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception à 90 dents avec un angle de reprise de 4° pour travailler facilement dans les espaces restreints
  • FOUR FLAT™ Conception anti-roulement pour la mise en place des clés
  • Pour les mallettes PACKOUT™ avec tiroirs
  • Mousse de qualité supérieure découpée au laser pour un rangement parfait des outils

Caractéristique(s):

  • Contenu : ½˝ cliquet ; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ douilles standard et 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm douilles longues ; Rallonges de 76mmet 127mm 1/2˝ ; Jeu de 9 clés mâles coudées pour vis à six pans creux ; Embouts de vissage Shockwave™ résistants aux chocs : 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX

Livraison:

Clé à cliquet 1/2 pouce; 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm 1/2 pouce standard et douilles longues de 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Rallonges 76 mm et 127 mm 1/2 pouce; Jeu de 9 clés Allen; Embouts de vissage résistants aux chocs Shockwave™: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x porte-embouts à changement rapide résistant aux chocs Shockwave™