SET RALLONGE À DOUILLE 1/4 4PCS

Réf.: 4932480640
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4932480640
EAN / GTIN 4058546409258
Réf. fabricant 4932480640
Article hors catalogue L01870 118171
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La fonction pivotante offre un accès idéal aux espaces confinés et peut également être utilisée comme extension standard
  • Zone de préhension nervurée pour une meilleure adhérence lorsque vous travaillez avec les mains
  • Solution de stockage compacte pour le rangement idéal
  • Le chromage de haute qualité fournit un protection anticorrosion idéal
  • Indication de taille estampillée pour une bonne identification

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces : 4
  • Fixation : 1/4 pouce

Livraison:

51 mm, 102 mm, 152 mm, 305 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier