Burin 600 mm

Réf.: 4932480598
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
Type de produit Levier d'effort

Identification et classification

Référence article 4932480598
EAN / GTIN 4058546408831
Réf. fabricant 4932480598
Article hors catalogue L01850 1595
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Design I-BEAM pour une durabilité accrue
  • Tige en métal pour une meilleure durabilité
  • Le capuchon améliore l'effet de levier lors de travaux dans des espaces restreints
  • Poignée confort Tri-Lobe pour une meilleure prise en main
  • Tige entièrement chromes pour une résistance durable
  • La conception des griffes incurvées réduit les dommages lors de l'arraches des clous

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 31
  • Poids [kg] : 0.816
  • Longueur [mm] : 600