Kit de pièces de rechange SDS-MAX outil de nettoyage des sols 13-pièces

Réf.: 4932480475
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 4932480475
EAN / GTIN 4058546407605
Réf. fabricant 4932480475
Article hors catalogue L01870 117180
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les ciseaux Milwaukee SLEDGE™ restent affûtés plus longtemps
  • Idéal pour enlever les carreaux, le linoléum, les stratifiés et les adhésifs
  • La lame affûtée et flexible coupe plus rapidement sous le matériau
  • Lame de 152 mm de large pour une productivité accrue
  • Le bord biseauté de la plaque empêche le matériau de se coincer
  • Boulons à tête fraisée pour réduire le desserrage
  • Acier forgé de haute qualité pour une durabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Contenu : lame de rechange 152 x 180 x 1,5 mm pour outil de nettoyage de sol, plaque de serrage de rechange, 4 vis, 4 rondelles
  • Contenu du paquet : 13
  • Variante de produit : SDS-Max floor scraper service set - 10pc

Livraison:

Lame de rechange 152 x 180 x 1,5 mm pour outil de nettoyage des sols, plaque de serrage de rechange, 4 vis, 4 rondelles