7mm HollowCore Magnetic Nut Driver

Réf.: 4932479887
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
Référence article 4932479887
EAN / GTIN 4058546376819
Réf. fabricant 4932479887
Article hors catalogue L01870 118401
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Douille avec trou traversant - idéale pour les boulons longs et les tiges filetées
  • Attache à 6 pans pour un maintien idéal sur tous les vissages courants
  • Tête de travail magnétique pour un maintien sûr lors des applications de fixation
  • Lame à tige à six pans pour le placement facile d’une clé à fourche
  • Poignée Tri-Lobe pour un grand confort d’utilisation
  • Code couleur et marquage de la taille à l’extrémité de la poignée pour une distinction facile

Caractéristique(s):

  • Code couleur: Orange
  • Conditionné par: 1
  • Diamètre de tête: 10.7 mm
  • Dimensions: 7 mm
  • Longueur: 181.8 mm
  • Longueur de poignée: 106.8 mm
  • Pour boulon: M4