Lame de scie twin pack 216 x 48z/60z-2 pièces

Réf.: 4932479575
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
⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 80
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 4932479575
EAN / GTIN 4058546373696
Réf. fabricant 4932479575
Article hors catalogue L01850 767
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides
  • Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
  • découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision
  • Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
  • Acier coupé au laser de haute qualité : précision garantie
  • Denture carbure de tungstène infusée au cobalt: des coupes nettes et précises

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 60
  • Diamètre du trou [mm] : 30
  • Diamètre de la lame : 216
  • Contenu : 1 x 216 x 30 x 48 dents, lame pour coupes rapides dans le bois (4932471316) + 1 x 216 x 30 x 60 dents, lame pour coupes nettes dans le bois (4932471317)
  • Contenu du paquet : 2
  • Variante de produit : CSB Twin Pack 216 x 48T/60T - 2pc
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 216
  • Nombre de dents : 48/60

Livraison:

1 x 216 x 30 x 48 dents, lame de scie pour coupes rapides dans le bois (4932471316) + 1 x 216 x 30 x 60 dents, lame de scie pour coupes nettes dans le bois (4932471317)