Meule de poche XL slc50/125 K80

Réf.: 4932478951
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 4932478951
EAN / GTIN 4058546362331
Réf. fabricant 4932478951
Article hors catalogue L01850 1447
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Productivité maximale avec CERA TURBO™, enlèvement de matière 50% plus rapide et durée de vie 2x plus longue par rapport à un disque diamant
  • CERA TURBO™ XL avec des lamelles en saillie de 10 mm pour le ponçage des soudures d'angle
  • Disque hybride en céramique : moulin en acier, acier inoxydable
  • Plateau de ponçage en fibre naturelle
  • Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail
  • Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable
  • Idéal pour les métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) et les métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.),
  • Commande minimum par 10 ou multiples de 10
  • Fabriquée en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Flap disc XL SLC50 / 125 mm G80 - 1pc
  • Diamètre du disque [mm] : 125