Meuleuse de poche slc50/125 K40 céramique

Réf.: 4932472231
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 4932472231
EAN / GTIN 4058546326272
Réf. fabricant 4932472231
Article hors catalogue L01850 337
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée
  • Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium
  • Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape
  • Plateau de ponçage : Permet l’ébarbage jusqu’au dernier grain !
  • Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive
  • Grande fléxibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail
  • Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable
  • Fabriqué en Allemagne
  • Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm
  • Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm
  • Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Commande minimum par 10 ou multiples de 10

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Flap discs CERA TURBO 125 mm / Grit 40
  • Diamètre du disque [mm] : 125