Perceuse à béton premium 7x100 mm

Réf.: 4932471180
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
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932471180
EAN / GTIN 4058546288082
Réf. fabricant 4932471180
Article hors catalogue L01860 173
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les forets TCT permettent de perçer dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et le granite
  • A partir du diamètre 5mm, les forets pour perceuse à percussion sont fournis avec une tiges à 3 méplats pour éviter que le foret ne glisse dans le mandin
  • Diamètre 3 et 4 mm, le forets possède une tige ronde
  • La flute rouge permet une identifaction facile du foret
  • Peut-etre utiliser sur un burineur en mode perçage

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : HDB 7 x 100 - 1 pc