Jeu de scies-cloches contrator 10 pièces

Réf.: 4932464719
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 4932464719
EAN / GTIN 4058546226640
Réf. fabricant 4932464719
Article hors catalogue L01850 2349
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Contenu : 6 x scies cloches : ⌀ 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. 1x adaptateur pour scies cloches ⌀ 14-30 mm (art. n° 49567010). 1x adaptateur pour scies cloches ⌀ 32-152 mm (art. n° 49569100). 2 x foret de centrage, clé hexagonale 1/8˝
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante de produit : Contractor Holesaw Set - 10pc

Livraison:

6 scies cloches: Diamètre 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. 1 adaptateur pour scies cloches diamètre 14-30 mm (réf. 49567010). 1 adaptateur pour scies cloches diamètre 32-152 mm (réf. 49569100). 2 forets de centrage, clé hexagonale 1/8 pouce