Lame métallique scs41 76 mm - 5 pc

Réf.: 4932464717
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932464717
EAN / GTIN 4058546226626
Réf. fabricant 4932464717
Article hors catalogue L01850 2276
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisation : Disques à tronçonner très minces
  • Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide
  • Pour tous les métaux et aciers très durs
  • Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières
  • Moins de perte de matériel
  • *Livraison uniquement en présentoir de comptoir
  • Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 10
  • Diamètre du disque : 76
  • Diamètre de la roue : 76
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : SCS 41/76 x 1 x 10 mm - 5 pcs
  • Diamètre de la roue , Diamètre du disque : 76
  • Diamètre du disque [mm] : 76