Foret SDS-MAX sans poussière 16x600 mm (1 pièces)

Réf.: 4932459287
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
  • Queue: SDS Max
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
16 mm
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932459287
EAN / GTIN 4058546002534
Réf. fabricant 4932459287
Article hors catalogue L00860 59
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret
  • Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques
  • Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration
  • Pas de blocage dans les fers à béton grâce au design 4 taillants
  • Précision de perçage certifié PGM
  • Percer un trou propre et net en une seule fois

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 400
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Dustless 16 x 600 - 1 pc