Perceuse SDS+ sans poussière 12X235 mm (1 pièces)

Réf.: 4932459283
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
  • Queue: SDS Plus
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
12 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932459283
EAN / GTIN 4058546002497
Réf. fabricant 4932459283
Article hors catalogue L00860 64
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret
  • Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques
  • Pas de blocage dans les fers à bêton grâce au design 4 taillants
  • Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration
  • Précision de perçage certifié PGM
  • Percer un trou propre et net en une seule fois

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 200
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Plus Dustless 12 x 325 - 1 pc