Lame métallique 125x3 mm PRO+

Réf.: 4932451492
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932451492
EAN / GTIN 4002395161331
Réf. fabricant 4932451492
Article hors catalogue L01850 2558
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisation : Très performant dans les aciers doux, les fers à béton
  • Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances de coupe assurent le meilleur rapport prix / performances

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 22. 2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SC 41 / 125 x 3 x 22 mm - 25 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Equipement standard : WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S