Lame métallique 230X1, 9 mm PRO+

Réf.: 4932451490
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932451490
EAN / GTIN 4002395161317
Réf. fabricant 4932451490
Article hors catalogue L00800 1691
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisation : Disques à tronçonner très minces
  • Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide
  • Pour tous les métaux et aciers très durs
  • Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières
  • Moins de perte de matériel
  • *Livraison uniquement en présentoir de comptoir
  • Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 230
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Equipement standard : WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX