Lame métallique 115x1, 5 mm contracter

Réf.: 4932451476
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932451476
EAN / GTIN 4002395163274
Réf. fabricant 4932451476
Article hors catalogue L00800 2699
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Utilisation : disques à tronçonner très minces pour l'acier
  • Convient pour l'acier résistant à l'acide, hardox, acier fortement allié, acier doux et d'outillage
  • Ne convient pas pour l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 22.2
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SCS 41 / 115 x 1.5 x 22 mm Contractor series - 50 pcs