• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Meule boisseau diamantée DCUW 125 mm

Réf.: 4932451186
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
Type de produit Meules boisseaux

Identification et classification

Référence article 4932451186
EAN / GTIN 4002395138746
Réf. fabricant 4932451186
Article hors catalogue L01850 2373
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pour des applications du surfaçage rapide de surfaces béton
  • Pour aplanir le béton, le granite ou les pierres naturelles
  • Pour chanfreiner des bords hauts sur du béton, du granite, du carrelage en pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 22.23
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : DCWU 125