Perceuse à percussion SDS-MAX 26x520 - 1 pièces

Réf.: 4932430728
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
  • Queue: SDS Max
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
26 mm
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932430728
EAN / GTIN 4002395383894
Réf. fabricant 4932430728
Article hors catalogue L00800 2369
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Plaquettes carbure à affûtage breveté
  • Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites
  • Durée de vie largement accrue
  • Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°°
  • Supprime le grippage dans les fers d’armature
  • Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement
  • Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés
  • Pour accélérer les perçages
  • Tête plus courte
  • Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations
  • Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ⌀ >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides
  • Témoins d’usure latéraux
  • C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués
  • Flûte renforcée brevetée
  • Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe
  • Goujures plus larges
  • Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide
  • Vibrations nettement réduites
  • Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil
  • Le traitement spécial de la surface
  • Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure
  • Conformité PGM
  • Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 400
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max 26 x 520 - 1 pc