Perceuse à percussion SDS+ MX4 6, 5x105 - 1 pièces

Réf.: 4932430146
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
  • Queue: SDS Plus
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
6,5 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932430146
EAN / GTIN 4002395378074
Réf. fabricant 4932430146
Article hors catalogue L00800 327
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue
  • 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis
  • Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton
  • Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations
  • L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières
  • L'usure est uniforme
  • Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10mm
  • Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt
  • Le forêt enrichit en carbure à une plus grande durée de vie
  • Les diamètres > Ø 18 mm ont une tête carbure 3 pièces
  • Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton
  • Nouveau design variable de la flute
  • Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage
  • Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et moins de casse du forêt
  • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 100
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Plus MX4 6.5 x 165 - 1 pc