Disque diamant DU115

Réf.: 4932399521
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932399521
EAN / GTIN 4002395361687
Réf. fabricant 4932399521
Article hors catalogue L01850 1894
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le disque d’utilisation universelle permet de bonnes performances de vitesse et de longévité dans une grande variété de matériaux de construction

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 115
  • Diamètre de la roue : 115
  • Largeur max. de coupe : 2. 2
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DU 115 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 115
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Largeur de coupe [mm] : 2.2