Perceuse à percussion SDS+ 6,5x260 mm (10 pièces) M2

Réf.: 4932399340
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
  • Queue: SDS Plus
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
6,5 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932399340
EAN / GTIN 4002395359684
Réf. fabricant 4932399340
Article hors catalogue L00800 4633
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton
  • 25% + RAPIDE
  • Pointe de centrage affûtée
  • Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier
  • Supprime les dérapages sur les surfaces lisses
  • Tête renforcée
  • Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons
  • Vitesse de perçage plus élevée et constante
  • Trou parfaitement rond et calibré
  • Nouveau design de la flûte
  • Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine
  • Flûte renforcée avec un diamètre plus important
  • Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple
  • Réduction des vibrations
  • Résistance exceptionnelle à la rupture
  • Longévité élevée
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 200
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante du produit : SDS-Plus M2 6.5 x 260 - 10 pcs
  • Equipement standard : PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X