Perceuse à percussion SDS+ MX4 30X250 - 1 pièces

Réf.: 4932399335
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
  • Queue: SDS Plus
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
30 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932399335
EAN / GTIN 4002395359639
Réf. fabricant 4932399335
Article hors catalogue L00800 2520
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue
  • 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis
  • Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton
  • Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations
  • L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières
  • L'usure est uniforme
  • Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10mm
  • Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt
  • Le forêt enrichit en carbure à une plus grande durée de vie
  • Les diamètres > Ø 18 mm ont une tête carbure 3 pièces
  • Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton
  • Nouveau design variable de la flute
  • Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage
  • Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et moins de casse du forêt
  • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 200
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Plus MX4 30 x 250 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2