Burin plat SDS-MAX 400 x 25 mm (20)

Réf.: 4932399303
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 4932399303
EAN / GTIN 4002395359172
Réf. fabricant 4932399303
Article hors catalogue L01850 1884
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 25
  • Largeur [mm] : 25
  • Contenu du paquet : 20
  • Variante de produit : SDS-Max Flat 400 x 25 - 20 pcs
  • Equipement standard : PN 11, PN 11 E, PM 10, PM 10 E