Lame de scie sauteuse 105/4,2 mm T341HM (1 pièces) application spéciale

Réf.: 4932373387
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
Longueur lame 105 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 4932373387
EAN / GTIN 4002395348824
Réf. fabricant 4932373387
Article hors catalogue L01850 40
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lame 4932373387 : denture carbure pour la durée de vie dans la fibre de verre

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 105 x 4.2 mm T 341 HM - 1 pc