Disque diamant DSU150 22, 2 mm

Réf.: 4932373148
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932373148
EAN / GTIN 4002395346462
Réf. fabricant 4932373148
Article hors catalogue L00800 990
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Disque de qualité supérieure, spécialement conçu pour les matériaux durs et abrasifs
  • La soudure laser des segments garantit une excellente durabilité et des performances de coupe optimales
  • Recommandées pour être utilisé avec les rainureuses murales

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22,23
  • Diamètre du disque : 150
  • Diamètre de la roue : 150
  • Contenu : 150 x disque diamant de 22,23 mm avec largeur de coupe de 2,4 mm, segments de 10 mm de haut.
  • Largeur de coupe max. 4
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DSU 150 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 150
  • Diamètre du disque [mm] : 150
  • Largeur de coupe [mm] : 2.4
  • Equipement standard : MF 1900, MFE 1500

Livraison:

Disque diamanté de 150 x 22,23 mm avec une largeur de coupe de 2,4 mm, segments de 10 mm de hauteur.