Foret diamant DCU 68x90 mm M16

Réf.: 4932371978
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
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 4932371978
EAN / GTIN 4002395346035
Réf. fabricant 4932371978
Article hors catalogue L00800 1490
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Segments de 7mm
  • Segments soudés au laser pour une longévité exceptionnelle
  • Utilisation spéciale pour la pose de boîtes et de prises électriques
  • Utiliser uniquement en mode rotation seule, non compatible avec la percussion

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 60
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : DCU 68 mm M16 - 1 pc
  • Equipement standard : DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500