Perceuse à percussion SDS-MAX 16x1320 - 1 pièces

Réf.: 4932352759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: SDS Max
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
16 mm
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 4932352759
EAN / GTIN 4002395374175
Réf. fabricant 4932352759
Article hors catalogue L00860 117
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Plaquettes carbure à affûtage breveté
  • Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites
  • Durée de vie largement accrue
  • Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°°
  • Supprime le grippage dans les fers d’armature
  • Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement
  • Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés
  • Pour accélérer les perçages
  • Tête plus courte
  • Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations
  • Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ⌀ >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides
  • Témoins d’usure latéraux
  • C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués
  • Flûte renforcée brevetée
  • Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe
  • Goujures plus larges
  • Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide
  • Vibrations nettement réduites
  • Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil
  • Le traitement spécial de la surface
  • Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure
  • Conformité PGM
  • Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 1180
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max 16 x 1320 - 1 pc