Lame de scie sauteuse 105/2,5 mm T101BR (5 pièces) bois

Réf.: 4932348072
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
  • Optimisé pour le matériau: Bois
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
Longueur lame 105 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 4932348072
EAN / GTIN 4002395313860
Réf. fabricant 4932348072
Article hors catalogue L01850 1404
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La denture inversée permet de réaliser des coupes nettes et sans éclats sur la partie supérieure des panneaux mélaminés ou à la surface fragile
  • Les meilleurs résultats de travail sont obtenus sans mouvement pendulaire

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : < 50
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 105 x 2.5 mm T 101 BR sp. - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 50