Burin creux SDS-MAX 300X26 mm

Réf.: 4932343740
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 4932343740
EAN / GTIN 4002395317561
Réf. fabricant 4932343740
Article hors catalogue L00800 1737
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pour les rainures et l’encastrement des tuyaux ou des gaines électriques
  • Pour brique, parpaing et béton
  • Convient pour la brique, le béton et le parpaing
  • Fabriquer en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 26
  • Largeur [mm] : 26
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Gouge 300 x 26 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 4000 E