Serre-joint en fonte malléable lourd VIRIDIS avec manche en bois, capacité de serrage max. 2.500 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 493-2500-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 493-2500-120
EAN / GTIN 4027474004354
Réf. fabricant 493-2500-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois de la série 493 sont utilisés pour comprimer et maintenir ensemble plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail en acier, une force de serrage élevée peut être atteinte. Les bras fixe et coulissant en fonte malléable garantissent un travail efficace et précis. La série 493, avec sa poignée en bois ronde, est un classique de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.500 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 191 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 2.500 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 98 7/16
  • Longueur totale [mm]: 2600 mm
  • Longueur totale [inch]: 102 3/8
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 46 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 13/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 34,5 mm
  • Force de serrage [N]: 7.500 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 35 x 11
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 2.500 mm / 120 mm