Endoscope vidéo VTec X avec sonde, ⌀ 3,9 mm, Longueur sonde: 1000mm

Réf.: 492827 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'ouverture d'image 60 degré
Direction de visée 90 degré
Plage de mise au point 8 mm - 150 mm
Attribut des noms de produit ⌀ 3,9 mm
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492827 1000
EAN / GTIN 2050002080652
Fabricant/personne responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Description

Exécution:

L’endoscope vidéo VTecX a été spécialement conçu pour des conditions d’utilisation difficiles dans les environnements industriels. Le boîtier antichocs extrêmement robuste est en plastique résistant aux produits chimiques. La sonde robuste orientable dans les 4 directions (360°) en tungstène tressé avec une tête résistante en acier inoxydable peut également être utilisée dans des zones d’inspection difficiles. La commande par joystick permet un contrôle intuitif, simple et précis de la sonde. La caméra dans la tête de sonde offre une fréquence d’image et une résolution élevées grâce au capteur CMOS HD. La source de lumière à LED HighPower et le guide de lumière en fibre de verre hautes performances éclairent la zone d’inspection de façon particulièrement claire et rendent visibles même les détails les plus infimes.
Direction de visée de 90° pour une vision latérale.

Avantage(s):

  • Ecran tactile Full HD brillant de 5,5 pouces (16:9, 1920x1080px) pour des images très nettes et une analyse pertinente des dommages.
  • Capteur CMOS haute résolution pour des images en qualité HD.
  • Boîtier antichocs en plastique résistant à l’usure et aux produits chimiques.
  • Joystick avec contrôle de mouvement intuitif et commande précise.
  • Sonde robuste avec béquillage quadruple (360°) en carbure de tungstène tressé et tête de sonde résistante en acier inoxydable.
  • Haute qualité d’image avec béquillage à 360°.
  • Inspections longues et sans interruption grâce à la batterie d’emploi courant. Fonctionnement également possible avec bloc d’alimentation.
  • Transmission de données rapide via micro-USB 2.0, port mini-HDMI et emplacement pour carte mémoire SD.
  • La source de lumière à LED HighPower et le conducteur de lumière en fibre de verre hautes performances assurent un excellent éclairage.

Livraison:

Valise, chargeur de batterie, 4 batteries Li-ion, bloc d’alimentation, carte mémoire SD, câble USB, câble micro-USB, câble mini-HDMI.