{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | M12 IC | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | |
| Taille de l'affichage | 2,7 pouce | |
| Résolution de l'écran | 320×240 px | |
| ⌀ tête caméra | 9 mm | |
| Longueur câble de caméra | 900 mm | |
| Poids | 0,66 kg | |
| Emballage | Mallette de transport | |
| Type de produit | Endoscopes |
| Référence article | 492712 M12IC | |
| EAN / GTIN | 4002395001910 | |
| Réf. fabricant | 4933441680 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |