Microscope stéréoscopique STEMI 508 avec sortie caméra, Type: 508CMAT

Réf.: 491846 508CMAT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,77 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement (x) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ champ visuel 35 mm
Oculaire PL 10×
Distance de travail 92 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d’obtenir des images tridimensionnelles, très lumineuses et nettes. Système Greenough pour une qualité d’image optimale. Les lentilles apochromatiques corrigent l’erreur de la lentille pour trois couleurs (rouge, vert et bleu) et permettent ainsi d’obtenir des images brillantes avec de vraies couleurs. Réglage et compensation individuelles de la distance interpupillaire et des défauts de vision. Poignée pour utilisation mobile. Statif pour lumière froide, commande d’éclairage épiscopique, base d’éclairage diascopique plate (champ clair/champ sombre), colonne avec support et course de 145 mm.
Avec éclairage circulaire supplémentaire K LED segmentable − 48 LED sur 2 rangées.
Avec sortie de caméra C-Mount supplémentaire.

Livraison:

Avec coques pour les yeux 491832. Accessoire de polarisation pour éclairage ponctuel et diascopique.

Accessoire(s):

AxioCam 491852 et 491853.